ProductPage

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728 PVC-C Lijmmof PN10/16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Algemene industrie en watertoepassingen.
  • Chemische proces industrie vanwege de hoge chemische resistentie van kunststof.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Materiaal huis: PVC-C
Constructie huis: 3-delig
Bouwvorm: 2-weg
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
Filters wissen (19 van 19 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728 PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 16mm DN10 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728 PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 16mm DN10 ERIKS Artikelnr: 12478785
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728 PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 20mm DN15 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728 PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 12478786
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728 PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 20mm DN15 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728 PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 13248755
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728 PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 25mm DN20 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728 PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 12478787
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728 PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 25mm DN20 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728 PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 13248756
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728 PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 32mm DN25 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728 PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 12478788
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728 PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 32mm DN25 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728 PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 13248757
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728 PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 40mm DN32 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728 PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 12478789
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728 PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 40mm DN32 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728 PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 13248758
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728 PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 50mm DN40 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728 PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 50mm DN40 ERIKS Artikelnr: 12478790
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal huis: PVC-C
Constructie huis: 3-delig
Bouwvorm: 2-weg
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
Filters wissen (19 van 19 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende