ProductPage

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728EE PVC-C Elektrisch bediend Lijmmof PN10/16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Algemene industrie en watertoepassingen.
  • Chemische proces industrie vanwege de hoge chemische resistentie van kunststof.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Materiaal huis: PVC-C
Constructie huis: 3-delig
Bouwvorm: 2-weg
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Elektrisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Aandrijving: Elektrisch bediend
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
Filters wissen (36 van 36 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728EE PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Lijmmof 20mm DN15 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728EE PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Lijmmof 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 13577431
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728EE PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Lijmmof 20mm DN15 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728EE PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Lijmmof 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 13577620
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728EE PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Lijmmof 20mm DN15 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728EE PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Lijmmof 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 13577629
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728EE PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Lijmmof 20mm DN15 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728EE PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Lijmmof 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 13577440
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728EE PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Lijmmof 25mm DN20 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728EE PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Lijmmof 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 13577621
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728EE PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Lijmmof 25mm DN20 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728EE PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Lijmmof 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 13577432
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728EE PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Lijmmof 25mm DN20 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728EE PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Lijmmof 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 13577630
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728EE PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Lijmmof 25mm DN20 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728EE PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Lijmmof 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 13577441
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728EE PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Lijmmof 32mm DN25 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728EE PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Lijmmof 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 13577433
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728EE PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Lijmmof 32mm DN25 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3728EE PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Lijmmof 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 13577622
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: PVC-C
Constructie huis: 3-delig
Bouwvorm: 2-weg
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Elektrisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Aandrijving: Elektrisch bediend
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
Filters wissen (36 van 36 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende