ProductPage

ASAHI Kogelkraan Serie: 21AR Type: 3728AS PVC-C Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend Lijmmof PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Algemene industrie en watertoepassingen.
  • Chemische proces industrie vanwege de hoge chemische resistentie van kunststof.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Materiaal huis: PVC-C
Constructie huis: 3-delig
Bouwvorm: 2-weg
Nom. binnendiameter
Werkingsprincipe: Enkelwerkend, veersluitend
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ASAHI
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Serie: 21AR Type: 3728AS PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend AR040NC PN16 Lijmmof 20mm DN15 ASAHI Kogelkraan Serie: 21AR Type: 3728AS PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend AR040NC PN16 Lijmmof 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 14064565
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21AR Type: 3728AS PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend AR040NC PN16 Lijmmof 20mm DN15 ASAHI Kogelkraan Serie: 21AR Type: 3728AS PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend AR040NC PN16 Lijmmof 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 14064571
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21AR Type: 3728AS PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend AR040NC PN16 Lijmmof 25mm DN20 ASAHI Kogelkraan Serie: 21AR Type: 3728AS PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend AR040NC PN16 Lijmmof 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 14064566
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21AR Type: 3728AS PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend AR040NC PN16 Lijmmof 25mm DN20 ASAHI Kogelkraan Serie: 21AR Type: 3728AS PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend AR040NC PN16 Lijmmof 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 14064572
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21AR Type: 3728AS PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend AR040NC PN16 Lijmmof 32mm DN25 ASAHI Kogelkraan Serie: 21AR Type: 3728AS PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend AR040NC PN16 Lijmmof 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 14064567
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21AR Type: 3728AS PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend AR040NC PN16 Lijmmof 32mm DN25 ASAHI Kogelkraan Serie: 21AR Type: 3728AS PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend AR040NC PN16 Lijmmof 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 14064573
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21AR Type: 3728AS PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend AR050NC PN16 Lijmmof 40mm DN32 ASAHI Kogelkraan Serie: 21AR Type: 3728AS PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend AR050NC PN16 Lijmmof 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 14064568
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21AR Type: 3728AS PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend AR050NC PN16 Lijmmof 40mm DN32 ASAHI Kogelkraan Serie: 21AR Type: 3728AS PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend AR050NC PN16 Lijmmof 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 14064574
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21AR Type: 3728AS PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend AR063NC PN16 Lijmmof 50mm DN40 ASAHI Kogelkraan Serie: 21AR Type: 3728AS PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend AR063NC PN16 Lijmmof 50mm DN40 ERIKS Artikelnr: 14064569
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21AR Type: 3728AS PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend AR063NC PN16 Lijmmof 50mm DN40 ASAHI Kogelkraan Serie: 21AR Type: 3728AS PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend AR063NC PN16 Lijmmof 50mm DN40 ERIKS Artikelnr: 14064575
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: PVC-C
Constructie huis: 3-delig
Bouwvorm: 2-weg
Nom. binnendiameter
Werkingsprincipe: Enkelwerkend, veersluitend
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ASAHI
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende