ProductPage

GF Kogelkraan Serie: 546 PVC-C Binnendraad (BSPP) PN10/16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: PVC-C
Constructie huis: 3-delig
Bouwvorm: 2-weg
Nom. binnendiameter: 3/4" (20)
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm): 110
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair: EPDM
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Kogelkraan Serie: 546 PVC-C/PTFE/EPDM Handgreep PN10 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) GF Kogelkraan Serie: 546 PVC-C/PTFE/EPDM Handgreep PN10 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 12450544
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: PVC-C
Constructie huis: 3-delig
Bouwvorm: 2-weg
Nom. binnendiameter: 3/4" (20)
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm): 110
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair: EPDM
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)