ProductPage

FIP Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C Lijmmof PN10/16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Kogelkraan CPVC VKDIC EPDM of FPM radiaal in- en uitbouwbaar

        
  • geschikt voor motorbesturing
  •     
  • geïntegreerde bevestigingsplaten voor de bevestiging van de afsluiter

Wartelvergrendeling
        
  • 16 t/m 63 mm (PN16) : handgreep blokkering 0° - 90°
  •     
  • of
  •     
  • 75 t/m 110 mm (PN10) : in 12 standen te verstellen hendel

Materiaal huis: PVC-C
Constructie huis: 3-delig
Bouwvorm: 2-weg
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
Filters wissen (20 van 20 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 16mm DN10 FIP Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 16mm DN10 ERIKS Artikelnr: 11242428
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 16mm DN10 FIP Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 16mm DN10 ERIKS Artikelnr: 10055343
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 20mm DN15 FIP Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 10055334
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 20mm DN15 FIP Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 10055344
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 25mm DN20 FIP Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 10055335
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 25mm DN20 FIP Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 10055345
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 32mm DN25 FIP Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 10055336
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 32mm DN25 FIP Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 10055346
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKDIC Type: 3717 PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 40mm DN32 FIP Kogelkraan Serie: VKDIC Type: 3717 PVC-C/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 10055337
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 40mm DN32 FIP Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep PN16 Lijmmof 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 10055347
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: PVC-C
Constructie huis: 3-delig
Bouwvorm: 2-weg
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
Filters wissen (20 van 20 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende