ProductPage

FIP Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C Pneumatisch bediend Dubbelwerkend Lijmmof PN16

PVC-C lijmmof. Pneumatisch, dubbelwerkend. Huis actuator aluminium hardgeanodiseerd. FPM afdichtingen.

Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: PVC-C
Werkingsprincipe: Dubbelwerkend
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Merk Aandrijving: ECON
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Lijmmof 20mm DN15 FIP Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Lijmmof 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 11347747
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Lijmmof 20mm DN15 FIP Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Lijmmof 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 11347756
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Lijmmof 25mm DN20 FIP Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Lijmmof 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 11347748
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Lijmmof 25mm DN20 FIP Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Lijmmof 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 11347757
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Lijmmof 32mm DN25 FIP Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Lijmmof 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 11347749
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Lijmmof 32mm DN25 FIP Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA20 PN16 Lijmmof 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 11347758
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN16 Lijmmof 40mm DN32 FIP Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN16 Lijmmof 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 11347750
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN16 Lijmmof 40mm DN32 FIP Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN16 Lijmmof 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 11347759
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN16 Lijmmof 50mm DN40 FIP Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN16 Lijmmof 50mm DN40 ERIKS Artikelnr: 11347751
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN16 Lijmmof 50mm DN40 FIP Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN16 Lijmmof 50mm DN40 ERIKS Artikelnr: 11347760
 
Log in om prijzen te zien
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: PVC-C
Werkingsprincipe: Dubbelwerkend
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Merk Aandrijving: ECON
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende