ProductPage

FIP Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend Lijmmof PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

PVC-C lijmmof. Pneumatisch, veersluitend. Huis actuator aluminium hardgeanodiseerd. FPM afdichtingen.

Materiaal huis: PVC-C
Constructie huis: 3-delig
Bouwvorm: 2-weg
Nom. binnendiameter
Werkingsprincipe: Enkelwerkend, veersluitend
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR20 PN16 Lijmmof 20mm DN15 FIP Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR20 PN16 Lijmmof 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 11347729
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR20 PN16 Lijmmof 20mm DN15 FIP Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR20 PN16 Lijmmof 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 11347738
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR20 PN16 Lijmmof 25mm DN20 FIP Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR20 PN16 Lijmmof 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 11347730
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR20 PN16 Lijmmof 25mm DN20 FIP Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR20 PN16 Lijmmof 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 11347739
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR40 PN16 Lijmmof 32mm DN25 FIP Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR40 PN16 Lijmmof 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 11347731
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR40 PN16 Lijmmof 32mm DN25 FIP Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR40 PN16 Lijmmof 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 11347740
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR80 PN16 Lijmmof 40mm DN32 FIP Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR80 PN16 Lijmmof 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 11347732
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR80 PN16 Lijmmof 40mm DN32 FIP Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR80 PN16 Lijmmof 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 11347741
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR80 PN16 Lijmmof 50mm DN40 FIP Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR80 PN16 Lijmmof 50mm DN40 ERIKS Artikelnr: 11347733
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR80 PN16 Lijmmof 50mm DN40 FIP Kogelkraan Serie: VKDIC PVC-C/PTFE/FPM (FKM) Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR80 PN16 Lijmmof 50mm DN40 ERIKS Artikelnr: 11347742
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: PVC-C
Constructie huis: 3-delig
Bouwvorm: 2-weg
Nom. binnendiameter
Werkingsprincipe: Enkelwerkend, veersluitend
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Pneumatisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende