ProductPage

ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3763 PVC-C Flens PN10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Deze membraanafsluiter is algemeen toepasbaar voor diverse chemische toepassingen, als ook voor algemene watersystemen.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Materiaal huis: PVC-C
Constructie huis: A (Brug type)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Flens
Materiaal membraan
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM PN10 Flens 20mm DN15 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM PN10 Flens 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 12478769
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM PN10 Flens 25mm DN20 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM PN10 Flens 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 12478770
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM PN10 Flens 32mm DN25 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM PN10 Flens 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 12478771
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM PN10 Flens 40mm DN32 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM PN10 Flens 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 12478772
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM PN10 Flens 50mm DN40 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM PN10 Flens 50mm DN40 ERIKS Artikelnr: 12478773
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM PN10 Flens 63mm DN50 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM PN10 Flens 63mm DN50 ERIKS Artikelnr: 12478774
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM PN10 Flens 75mm DN65 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM PN10 Flens 75mm DN65 ERIKS Artikelnr: 12478775
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM PN10 Flens 90mm DN80 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM PN10 Flens 90mm DN80 ERIKS Artikelnr: 12478776
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM PN10 Flens 110mm DN100 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM PN10 Flens 110mm DN100 ERIKS Artikelnr: 12478777
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3763 PVC-C PTFE PN10 Flens 20mm DN15 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3763 PVC-C PTFE PN10 Flens 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 12478778
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: PVC-C
Constructie huis: A (Brug type)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Flens
Materiaal membraan
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende