ProductPage

ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C Lijmmof PN10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Deze membraanafsluiter is algemeen toepasbaar voor diverse chemische toepassingen, als ook voor algemene watersystemen.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Materiaal huis: PVC-C
Constructie huis: A (Brug type)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Materiaal membraan
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C EPDM PN10 Lijmmof 20mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C EPDM PN10 Lijmmof 20mm ERIKS Artikelnr: 13248764
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C EPDM PN10 Lijmmof 25mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C EPDM PN10 Lijmmof 25mm ERIKS Artikelnr: 13248765
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C EPDM PN10 Lijmmof 32mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C EPDM PN10 Lijmmof 32mm ERIKS Artikelnr: 13248766
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C EPDM PN10 Lijmmof 40mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C EPDM PN10 Lijmmof 40mm ERIKS Artikelnr: 13248767
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C EPDM PN10 Lijmmof 50mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C EPDM PN10 Lijmmof 50mm ERIKS Artikelnr: 13248768
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C EPDM PN10 Lijmmof 63mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C EPDM PN10 Lijmmof 63mm ERIKS Artikelnr: 13248769
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C PTFE PN10 Lijmmof 20mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C PTFE PN10 Lijmmof 20mm ERIKS Artikelnr: 13248770
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C PTFE PN10 Lijmmof 25mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C PTFE PN10 Lijmmof 25mm ERIKS Artikelnr: 13248771
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C PTFE PN10 Lijmmof 32mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C PTFE PN10 Lijmmof 32mm ERIKS Artikelnr: 13248772
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C PTFE PN10 Lijmmof 40mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C PTFE PN10 Lijmmof 40mm ERIKS Artikelnr: 13248773
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: PVC-C
Constructie huis: A (Brug type)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Materiaal membraan
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende