ProductPage

ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3763 PVC-C Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend Lijmmof PN10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Deze membraanafsluiter is algemeen toepasbaar voor diverse chemische toepassingen, als ook voor algemene watersystemen.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Opties
Materiaal huis: PVC-C
Constructie huis: A (Brug type)
Werkingsprincipe: Enkelwerkend, veersluitend
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN10
Materiaal membraan: EPDM
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Lijmmof 20mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Lijmmof 20mm ERIKS Artikelnr: 13248776
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Lijmmof 25mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Lijmmof 25mm ERIKS Artikelnr: 13248777
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Lijmmof 32mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Lijmmof 32mm ERIKS Artikelnr: 13248778
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Lijmmof 40mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Lijmmof 40mm ERIKS Artikelnr: 13248779
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Lijmmof 50mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Lijmmof 50mm ERIKS Artikelnr: 13248780
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Lijmmof 63mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3763 PVC-C EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Lijmmof 63mm ERIKS Artikelnr: 13248781
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: PVC-C
Constructie huis: A (Brug type)
Werkingsprincipe: Enkelwerkend, veersluitend
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN10
Materiaal membraan: EPDM
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)