ProductPage

ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C Lijmmof PN10

ASAHI 3-delige PVC-C membraanafsluiter met rubber membraan.

Deze membraanafsluiter heeft lijmmof aansluitingen en kan door middel van inserts rechtstreeks op een paneel gemonteerd worden.
Bediening met behulp van een PP handwiel, inclusief een visuele standindicatie.

Door het dynamische design is het mogelijk de afsluiter met een lage, gelijk verdeelde kracht te bedienen.
Door de universele bajonetaansluiting is het uitwisselen van het membraan zeer eenvoudig.

Deze membraanafsluiter is algemeen toepasbaar voor diverse chemische toepassingen, als ook voor algemene watersystemen.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie

Constructie huis: A (Brug type)
Materiaal huis: PVC-C
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Materiaal membraan
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C EPDM PN10 Lijmmof 20mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C EPDM PN10 Lijmmof 20mm ERIKS Artikelnr: 13248764
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C EPDM PN10 Lijmmof 25mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C EPDM PN10 Lijmmof 25mm ERIKS Artikelnr: 13248765
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C EPDM PN10 Lijmmof 32mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C EPDM PN10 Lijmmof 32mm ERIKS Artikelnr: 13248766
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C EPDM PN10 Lijmmof 40mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C EPDM PN10 Lijmmof 40mm ERIKS Artikelnr: 13248767
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C EPDM PN10 Lijmmof 50mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C EPDM PN10 Lijmmof 50mm ERIKS Artikelnr: 13248768
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C EPDM PN10 Lijmmof 63mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C EPDM PN10 Lijmmof 63mm ERIKS Artikelnr: 13248769
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C PTFE PN10 Lijmmof 20mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C PTFE PN10 Lijmmof 20mm ERIKS Artikelnr: 13248770
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C PTFE PN10 Lijmmof 25mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C PTFE PN10 Lijmmof 25mm ERIKS Artikelnr: 13248771
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C PTFE PN10 Lijmmof 32mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C PTFE PN10 Lijmmof 32mm ERIKS Artikelnr: 13248772
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C PTFE PN10 Lijmmof 40mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C PTFE PN10 Lijmmof 40mm ERIKS Artikelnr: 13248773
 
Log in om prijzen te zien
Constructie huis: A (Brug type)
Materiaal huis: PVC-C
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Materiaal membraan
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende