ProductPage

GF Membraanafsluiter Serie: 514 PVC-C Kunststof lijmmof PN10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Constructie huis: A (Brug type)
Materiaal huis: PVC-C
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Kunststof lijmmof
Materiaal membraan: EPDM
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Membraanafsluiter Serie: 514 PVC-C EPDM PN10 Kunststof lijmmof 20mm DN15 GF Membraanafsluiter Serie: 514 PVC-C EPDM PN10 Kunststof lijmmof 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 12112258
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 514 PVC-C EPDM PN10 Kunststof lijmmof 32mm DN25 GF Membraanafsluiter Serie: 514 PVC-C EPDM PN10 Kunststof lijmmof 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 12112260
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 514 PVC-C EPDM PN10 Kunststof lijmmof 40mm DN32 GF Membraanafsluiter Serie: 514 PVC-C EPDM PN10 Kunststof lijmmof 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 12112261
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 514 PVC-C EPDM PN10 Kunststof lijmmof 50mm DN40 GF Membraanafsluiter Serie: 514 PVC-C EPDM PN10 Kunststof lijmmof 50mm DN40 ERIKS Artikelnr: 12112262
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 514 PVC-C EPDM PN10 Kunststof lijmmof 63mm DN50 GF Membraanafsluiter Serie: 514 PVC-C EPDM PN10 Kunststof lijmmof 63mm DN50 ERIKS Artikelnr: 12112263
 
Log in om prijzen te zien
Constructie huis: A (Brug type)
Materiaal huis: PVC-C
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Kunststof lijmmof
Materiaal membraan: EPDM
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)