ProductPage

GF Membraanafsluiter Serie: 604 PVC-C Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend Kunststof lijmmof

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Zeer compacte 3-delige pneumatische membraanafsluiter van het merk Georg Fischer.
Deze radiaal in- en uitbouwbare afsluiter is geheel van kunststof uitgevoerd, waardoor hij 100% corrosiebestendig is en een gelijkmatige temperatuurexpansie heeft.
De kleine omvang en de speciaal ontwikkelde membranen zorgen ervoor dat hij eenvoudig te installeren is in krappe ruimtes en bovendien geschikt is voor een hoog aantal sluitcycli.

Materiaal huis: PVC-C
Werkingsprincipe: Enkelwerkend, veersluitend
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm): 20
Aansluiting: Kunststof lijmmof
Materiaal membraan
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Membraanafsluiter Serie: 604 PVC-C EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend Kunststof lijmmof 20mm GF Membraanafsluiter Serie: 604 PVC-C EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend Kunststof lijmmof 20mm ERIKS Artikelnr: 13028575
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 604 PVC-C PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend Kunststof lijmmof 20mm GF Membraanafsluiter Serie: 604 PVC-C PTFE Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend Kunststof lijmmof 20mm ERIKS Artikelnr: 13028578
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: PVC-C
Werkingsprincipe: Enkelwerkend, veersluitend
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm): 20
Aansluiting: Kunststof lijmmof
Materiaal membraan
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)