ProductPage

FIP Membraanafsluiter Serie: VMDC PVC-C Pneumatisch bediend Dubbelwerkend Kunststof lijmeind PN6/10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Materiaal huis: PVC-C
Constructie huis: A (Brug type)
Nom. binnendiameter
Werkingsprincipe: Dubbelwerkend
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Kunststof lijmeind
Materiaal membraan
Druktrap artikel: PN6
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Membraanafsluiter Serie: VMDC PVC-C EPDM Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN6 Kunststof lijmeind 75mm DN65 FIP Membraanafsluiter Serie: VMDC PVC-C EPDM Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN6 Kunststof lijmeind 75mm DN65 ERIKS Artikelnr: 10052613
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: VMDC PVC-C EPDM Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN6 Kunststof lijmeind 90mm DN80 FIP Membraanafsluiter Serie: VMDC PVC-C EPDM Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN6 Kunststof lijmeind 90mm DN80 ERIKS Artikelnr: 10052614
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: VMDC PVC-C FKM Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN6 Kunststof lijmeind 75mm DN65 FIP Membraanafsluiter Serie: VMDC PVC-C FKM Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN6 Kunststof lijmeind 75mm DN65 ERIKS Artikelnr: 10052605
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: VMDC PVC-C FKM Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN6 Kunststof lijmeind 90mm DN80 FIP Membraanafsluiter Serie: VMDC PVC-C FKM Pneumatisch bediend Dubbelwerkend PN6 Kunststof lijmeind 90mm DN80 ERIKS Artikelnr: 10052606
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: PVC-C
Constructie huis: A (Brug type)
Nom. binnendiameter
Werkingsprincipe: Dubbelwerkend
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Kunststof lijmeind
Materiaal membraan
Druktrap artikel: PN6
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)