ProductPage

FIP Membraanafsluiter Serie: VMDC PVC-C Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veeropenend Kunststof lijmeind PN6

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

PVC-C-lijmeind, pneumatisch bediend, drukloos geopend. FPM membraan.

Materiaal huis: PVC-C
Constructie huis: A (Brug type)
Nom. binnendiameter
Werkingsprincipe: Enkelwerkend, veeropenend
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Kunststof lijmeind
Materiaal membraan
Druktrap artikel: PN6
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Membraanafsluiter Serie: VMDC PVC-C EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veeropenend PN6 Kunststof lijmeind 75mm DN65 FIP Membraanafsluiter Serie: VMDC PVC-C EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veeropenend PN6 Kunststof lijmeind 75mm DN65 ERIKS Artikelnr: 10052661
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: VMDC PVC-C EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veeropenend PN6 Kunststof lijmeind 90mm DN80 FIP Membraanafsluiter Serie: VMDC PVC-C EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veeropenend PN6 Kunststof lijmeind 90mm DN80 ERIKS Artikelnr: 10052662
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: VMDC PVC-C FKM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veeropenend PN6 Kunststof lijmeind 75mm DN65 FIP Membraanafsluiter Serie: VMDC PVC-C FKM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veeropenend PN6 Kunststof lijmeind 75mm DN65 ERIKS Artikelnr: 10052653
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: VMDC PVC-C FKM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veeropenend PN6 Kunststof lijmeind 90mm DN80 FIP Membraanafsluiter Serie: VMDC PVC-C FKM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veeropenend PN6 Kunststof lijmeind 90mm DN80 ERIKS Artikelnr: 10052654
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: VMDC PVC-C PTFE/EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veeropenend PN6 Kunststof lijmeind 75mm DN65 FIP Membraanafsluiter Serie: VMDC PVC-C PTFE/EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veeropenend PN6 Kunststof lijmeind 75mm DN65 ERIKS Artikelnr: 10052669
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: VMDC PVC-C PTFE/EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veeropenend PN6 Kunststof lijmeind 90mm DN80 FIP Membraanafsluiter Serie: VMDC PVC-C PTFE/EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veeropenend PN6 Kunststof lijmeind 90mm DN80 ERIKS Artikelnr: 10052670
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: PVC-C
Constructie huis: A (Brug type)
Nom. binnendiameter
Werkingsprincipe: Enkelwerkend, veeropenend
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Kunststof lijmeind
Materiaal membraan
Druktrap artikel: PN6
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)