ProductPage

FIP Membraanafsluiter Serie: VMDC PVC-U Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend Kunststof lijmeind PN6/10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

PVC-C-lijmeind, pneumatisch bediend, drukloos gesloten. PTFE membraan / EPDM steunmembraan.

Materiaal huis: PVC-C
Constructie huis: A (Brug type)
Nom. binnendiameter: DN80
Werkingsprincipe: Enkelwerkend, veersluitend
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm): 90
Aansluiting: Kunststof lijmeind
Materiaal membraan
Druktrap artikel: PN6
Inbouwlengte (mm): 300
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Membraanafsluiter Serie: VMDC PVC-C EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN6 Kunststof lijmeind 90mm DN80 FIP Membraanafsluiter Serie: VMDC PVC-C EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN6 Kunststof lijmeind 90mm DN80 ERIKS Artikelnr: 10052638
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: VMDC PVC-C FKM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN6 Kunststof lijmeind 90mm DN80 FIP Membraanafsluiter Serie: VMDC PVC-C FKM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN6 Kunststof lijmeind 90mm DN80 ERIKS Artikelnr: 10052630
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: VMDC PVC-C PTFE/EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN6 Kunststof lijmeind 90mm DN80 FIP Membraanafsluiter Serie: VMDC PVC-C PTFE/EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN6 Kunststof lijmeind 90mm DN80 ERIKS Artikelnr: 10052646
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: PVC-C
Constructie huis: A (Brug type)
Nom. binnendiameter: DN80
Werkingsprincipe: Enkelwerkend, veersluitend
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm): 90
Aansluiting: Kunststof lijmeind
Materiaal membraan
Druktrap artikel: PN6
Inbouwlengte (mm): 300
Aandrijving: Pneumatisch bediend
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)