ProductPage

GF Vlinderklep Serie: 567 PVC-C/PVC-C Dubbel excentrisch Vrij aseinde Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Norm: EN (DIN)
Klepontwerp: Dubbel excentrisch
Materiaal huis: PVC-C
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Vrij aseinde
Materiaal voering: EPDM
Materiaal klepblad: PVC-C
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Vlinderklep Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Dubbel excentrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN50 GF Vlinderklep Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Dubbel excentrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN50 ERIKS Artikelnr: 12483292
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Dubbel excentrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN65 GF Vlinderklep Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Dubbel excentrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN65 ERIKS Artikelnr: 12483293
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Dubbel excentrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN80 GF Vlinderklep Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Dubbel excentrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN80 ERIKS Artikelnr: 12483294
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Dubbel excentrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN100 GF Vlinderklep Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Dubbel excentrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN100 ERIKS Artikelnr: 12483295
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Dubbel excentrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN125 GF Vlinderklep Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Dubbel excentrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN125 ERIKS Artikelnr: 12483296
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Dubbel excentrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN150 GF Vlinderklep Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Dubbel excentrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN150 ERIKS Artikelnr: 12483297
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Dubbel excentrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN200 GF Vlinderklep Serie: 567 PVC-C/PVC-C/EPDM Dubbel excentrisch Vrij aseinde PN10 Wafer type DN200 ERIKS Artikelnr: 12483298
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Klepontwerp: Dubbel excentrisch
Materiaal huis: PVC-C
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Vrij aseinde
Materiaal voering: EPDM
Materiaal klepblad: PVC-C
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)