ProductPage

FIP Vlinderklep Serie: FKOC PVC-C/PVC-C Centrisch Handgreep Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Tussenbouw model, materiaal huis PP-GR, klepblad PVC, zwarte handgreep, afdichting EPDM. Ovale gaten maken deze klep geschikt voor zowel2501 PN10 als voor ASA B16,5 class 150 lbs, met ISO 5211 F05, F07, F10 topblok.

Norm: EN (DIN)
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: PVC-C
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Materiaal voering
Materiaal klepblad: PVC-C
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Vlinderklep Serie: FKOC PVC-C/PVC-C/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN65 FIP Vlinderklep Serie: FKOC PVC-C/PVC-C/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN65 ERIKS Artikelnr: 11040761
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: FKOC PVC-C/PVC-C/FPM (FKM) Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN65 FIP Vlinderklep Serie: FKOC PVC-C/PVC-C/FPM (FKM) Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN65 ERIKS Artikelnr: 11040820
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: FKOC PVC-C/PVC-C/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN80 FIP Vlinderklep Serie: FKOC PVC-C/PVC-C/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN80 ERIKS Artikelnr: 11040764
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: FKOC PVC-C/PVC-C/FPM (FKM) Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN80 FIP Vlinderklep Serie: FKOC PVC-C/PVC-C/FPM (FKM) Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN80 ERIKS Artikelnr: 11040821
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: FKOC PVC-C/PVC-C/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN100 FIP Vlinderklep Serie: FKOC PVC-C/PVC-C/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN100 ERIKS Artikelnr: 11040765
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: FKOC PVC-C/PVC-C/FPM (FKM) Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN100 FIP Vlinderklep Serie: FKOC PVC-C/PVC-C/FPM (FKM) Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN100 ERIKS Artikelnr: 11040824
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: FKOC PVC-C/PVC-C/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN125 FIP Vlinderklep Serie: FKOC PVC-C/PVC-C/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN125 ERIKS Artikelnr: 11040766
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: FKOC PVC-C/PVC-C/FPM (FKM) Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN125 FIP Vlinderklep Serie: FKOC PVC-C/PVC-C/FPM (FKM) Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN125 ERIKS Artikelnr: 11040827
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: FKOC PVC-C/PVC-C/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN150 FIP Vlinderklep Serie: FKOC PVC-C/PVC-C/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN150 ERIKS Artikelnr: 11040768
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: FKOC PVC-C/PVC-C/FPM (FKM) Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN150 FIP Vlinderklep Serie: FKOC PVC-C/PVC-C/FPM (FKM) Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN150 ERIKS Artikelnr: 11040829
 
Log in om prijzen te zien
Norm: EN (DIN)
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: PVC-C
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Materiaal voering
Materiaal klepblad: PVC-C
Filters wissen (12 van 12 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende