ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

GF Buis in PVC-C grijs lengte 5m type 017 PN10

Buizen PVC-C, grijs, serie S 10, SDR 21, PN10.
Gechloreerd polyvinylchloride is corrosiebestendig, heeft een lange levensduur in agressieve / corrosieve omgevingen en een hoge veiligheidsfactor.

  • uitvoering:
  • materiaal: PVC-C.
  • kleur: RAL 7038 grijs
  • afmeting: conform DIN 8079, EN ISO 15493
  • lengte: 5 meter.

Voorraadartikel
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Buis PVC-C 5m 163.017.187 PN10 75mm GF Buis PVC-C 5m 163.017.187 PN10 75mm ERIKS Artikelnr: 11362658
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 meter
Buis PVC-C 5m 163.017.188 PN10 90mm GF Buis PVC-C 5m 163.017.188 PN10 90mm ERIKS Artikelnr: 11610454
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 meter
Buis PVC-C 5m 163.017.189 PN10 110mm GF Buis PVC-C 5m 163.017.189 PN10 110mm ERIKS Artikelnr: 11296721
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,001 meter
Buis PVC-C 5m 163.017.195 PN10 225mm GF Buis PVC-C 5m 163.017.195 PN10 225mm ERIKS Artikelnr: 11344231
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 meter
Voorraadartikel
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)