ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

GF Buis in PVC-C grijs lengte 5m type 017 PN16

Buizen PVC-C, grijs, serie S 6,3, SDR 13,6, PN16.
Gechloreerd polyvinylchloride is corrosiebestendig, heeft een lange levensduur in agressieve / corrosieve omgevingen en een hoge veiligheidsfactor.

  • uitvoering:
  • materiaal: PVC-C.
  • kleur: RAL 7038 grijs
  • afmeting: conform DIN 8079, EN ISO 15493
  • lengte: 5 meter.

Voorraadartikel
Materiaal
Uitwendige buisdiameter (mm)
Wanddikte (mm)
Druktrap artikel
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Buis PVC-C 5m PN16 163.017.134 40 GF Buis PVC-C 5m PN16 163.017.134 40 ERIKS Artikelnr: 12449930
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 meter
Buis PVC-C 5m 163.017.137 PN16 75mm GF Buis PVC-C 5m 163.017.137 PN16 75mm ERIKS Artikelnr: 10048151
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 meter
Buis PVC-C 5m 163.017.133 PN16 32mm GF Buis PVC-C 5m 163.017.133 PN16 32mm ERIKS Artikelnr: 11081417
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 meter
Buis PVC-C 5m 163.017.132 PN16 25mm GF Buis PVC-C 5m 163.017.132 PN16 25mm ERIKS Artikelnr: 11277316
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 meter
Buis PVC-C 5m 163.017.138 PN16 90mm GF Buis PVC-C 5m 163.017.138 PN16 90mm ERIKS Artikelnr: 11453771
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 meter
Buis PVC-C 5m 163.017.136 PN16 63mm GF Buis PVC-C 5m 163.017.136 PN16 63mm ERIKS Artikelnr: 11229186
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 meter
Buis PVC-C 5m 163.017.135 PN16 50mm GF Buis PVC-C 5m 163.017.135 PN16 50mm ERIKS Artikelnr: 11202304
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 meter
Buis PVC-C 5m 163.017.131 PN16 20mm GF Buis PVC-C 5m 163.017.131 PN16 20mm ERIKS Artikelnr: 11330893
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 meter
Buis PVC-C 5m 163.017.142 PN16 160 GF Buis PVC-C 5m 163.017.142 PN16 160 ERIKS Artikelnr: 12606446
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 meter
Buis PVC-C 5m PN16 163.017.139 110 GF Buis PVC-C 5m PN16 163.017.139 110 ERIKS Artikelnr: 11453772
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 5 meter
Voorraadartikel
Materiaal
Uitwendige buisdiameter (mm)
Wanddikte (mm)
Druktrap artikel
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)