ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

GF 3-delige overgangskoppeling in PVC-C/messing type 550 PN16 - lijmmof metrisch - parallel binnendraad Rp

Overgangskoppeling; PVC-C/messing metrisch Rp draad

  • Wartelmoer: PVC-C.
  • Inlegdeel: messing met cylindrische binnendraad Rp.
  • Inschroefdeel: PVC-C lijmmof metrisch.
  • Afdichting: O-ring EPDM.

Uitvoering: 3-delig
Materiaal: PVC-C/Messing
Materiaal aansluiting 1: PVC
Druktrap artikel: PN 16
Aansluiting 1: Lijmmof
Aansluiting 2: Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)
Materiaal aansluiting 2: Messing
Nom. binnendiameter aansluiting 2
Figuur nummer ERIKS groep: 723550
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
3-delige koppeling PVC-C/messing 723.550.507 PN16 metrisch - binnendraad BSPP 25mm x 3/4" GF 3-delige koppeling PVC-C/messing 723.550.507 PN16 metrisch - binnendraad BSPP 25mm x 3/4" ERIKS Artikelnr: 12362326
 
Log in om prijzen te zien
3-delige koppeling PVC-C/messing 723.550.510 PN16 metrisch - binnendraad BSPP 50mm x 1.1/2" GF 3-delige koppeling PVC-C/messing 723.550.510 PN16 metrisch - binnendraad BSPP 50mm x 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 12037858
 
Log in om prijzen te zien
Uitvoering: 3-delig
Materiaal: PVC-C/Messing
Materiaal aansluiting 1: PVC
Druktrap artikel: PN 16
Aansluiting 1: Lijmmof
Aansluiting 2: Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)
Materiaal aansluiting 2: Messing
Nom. binnendiameter aansluiting 2
Figuur nummer ERIKS groep: 723550
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)