ProductPage

GF 3-delige overgangskoppeling in PVC-C Serie: 510 PN16 - lijmmof/metrisch - cylindrische binnendraad BSPP - EPDM of FPM

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Overgangskoppeling; PVC-C metrisch Rp draad

  • Inlegdeel: lijmmof metrisch.
  • Inschroefdeel: cylindrische binnendraad Rp.
  • Afdichting: O-ring FPM.
  • aansluiting alleen voor kunststof draad.
  • geen PVC-C aantastende draadafdichtingspasta gebruiken

Voorraadartikel
Vorm: 3-delige koppeling
Materiaal: PVC-C
Aansluiting: Lijmmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Nom. binnendiameter 2
Druktrap artikel: PN16
Aansluiting 2: Binnendraad (BSPP)
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.230 PN16 16mm x 3/8" FPM GF 3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.230 PN16 16mm x 3/8" FPM ERIKS Artikelnr: 11267806
 
Log in om prijzen te zien
3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.205 PN16 16mm x 3/8" EPDM GF 3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.205 PN16 16mm x 3/8" EPDM ERIKS Artikelnr: 12448978
 
Log in om prijzen te zien
3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.231 PN16 20mm x 1/2" FPM GF 3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.231 PN16 20mm x 1/2" FPM ERIKS Artikelnr: 11261266
 
Log in om prijzen te zien
3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.206 PN16 20 x 1/2" EPDM GF 3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.206 PN16 20 x 1/2" EPDM ERIKS Artikelnr: 11324538
 
Log in om prijzen te zien
3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.232 PN16 25mm x 3/4" FPM GF 3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.232 PN16 25mm x 3/4" FPM ERIKS Artikelnr: 11261268
 
Log in om prijzen te zien
3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.207 PN16 25mm x 3/4" EPDM GF 3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.207 PN16 25mm x 3/4" EPDM ERIKS Artikelnr: 11193504
 
Log in om prijzen te zien
3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.233 PN16 32mm x 1" FPM GF 3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.233 PN16 32mm x 1" FPM ERIKS Artikelnr: 11261269
 
Log in om prijzen te zien
3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.208 PN16 32 x 1" EPDM GF 3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.208 PN16 32 x 1" EPDM ERIKS Artikelnr: 11324539
 
Log in om prijzen te zien
3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.209 PN16 40x1.1/4" EPDM GF 3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.209 PN16 40x1.1/4" EPDM ERIKS Artikelnr: 12085226
 
Log in om prijzen te zien
3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.234 PN16 40mm x 1.1/4" FPM GF 3-delige koppeling PVC-C metrisch - cylindrische binnendraad BSPP 723.510.234 PN16 40mm x 1.1/4" FPM ERIKS Artikelnr: 11261270
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: 3-delige koppeling
Materiaal: PVC-C
Aansluiting: Lijmmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Nom. binnendiameter 2
Druktrap artikel: PN16
Aansluiting 2: Binnendraad (BSPP)
Filters wissen (13 van 13 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende