ProductPage

GF Bocht 90° in PVC-C Serie: 723.000 PN16 metrisch

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Bocht 90°, PVC-C metrisch, lijmmof, radius = 2 d

    Standards:
  • ISO, ASTM, JIS
  • Toepassingsgebieden:
  • chemische procesindustrie
  • microelectronics
  • shipbuilding
  • Building Technology
  • Voordelen:
  • Uitstekende chemische bestendigheid
  • eenvoudige installatie met behulp van lijmverbindingen
  • hoge brand weerstand - zal de verbranding niet in stand houden wanneer de ontstekingsbron wordt verwijderd
  • zeer goede mechanische eigenschappen, ook bij verhoogde temperaturen

Vorm: Bocht
Materiaal: PVC-C
Aansluiting: Lijmmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN16
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Bocht 90° PVC-C 723.000.107 PN16 metrisch 25mm GF Bocht 90° PVC-C 723.000.107 PN16 metrisch 25mm ERIKS Artikelnr: 11062217
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° PVC-C 723.000.109 PN16 metrisch 40mm GF Bocht 90° PVC-C 723.000.109 PN16 metrisch 40mm ERIKS Artikelnr: 11062219
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° PVC-C 723.000.112 PN16 metrisch 75mm GF Bocht 90° PVC-C 723.000.112 PN16 metrisch 75mm ERIKS Artikelnr: 12187636
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° PVC-C 723.000.114 PN16 metrisch 110mm GF Bocht 90° PVC-C 723.000.114 PN16 metrisch 110mm ERIKS Artikelnr: 11062223
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° PVC-C 723.000.117 PN16 metrisch 160mm GF Bocht 90° PVC-C 723.000.117 PN16 metrisch 160mm ERIKS Artikelnr: 12449751
 
Log in om prijzen te zien
Vorm: Bocht
Materiaal: PVC-C
Aansluiting: Lijmmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN16
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)