ProductPage

GF Drukslangpilaar in PVC-C Serie: 960 PN16 -metrisch - met lijmeind en parallele slangaansluiting

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Slangtule, PVC-C , metrisch.

  • uitvoering:
  • met lijmeind en parrallele slangaansluiting.

  • Voorraadartikel
    Vorm: Slangpilaar
    Materiaal: PVC-C
    Aansluiting: Lijmeind
    Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm): 16
    Druktrap artikel: PN16
    Aansluiting 2: Slangpilaar
    Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
    Drukslangpilaar PVC-C metrisch 723.960.405 PN16 16 mm GF Drukslangpilaar PVC-C metrisch 723.960.405 PN16 16 mm ERIKS Artikelnr: 11258683
     
    Log in om prijzen te zien
    Drukslangpilaar PVC-C metrisch 723.960.407 PN16 16 mm GF Drukslangpilaar PVC-C metrisch 723.960.407 PN16 16 mm ERIKS Artikelnr: 11233572
     
    Log in om prijzen te zien
    Voorraadartikel
    Vorm: Slangpilaar
    Materiaal: PVC-C
    Aansluiting: Lijmeind
    Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm): 16
    Druktrap artikel: PN16
    Aansluiting 2: Slangpilaar
    Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)