ProductPage

GF T-stuk 45° Serie: 250 PVC-C Lijmmof

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Vorm: T-stuk
Materiaal: PVC-C
Aansluiting: Lijmmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel
Bochthoek (°): 45
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
T-stuk 45° Serie: 250 PVC-C PN10 Lijmmof 25mm GF T-stuk 45° Serie: 250 PVC-C PN10 Lijmmof 25mm ERIKS Artikelnr: 11233584
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 45° Serie: 250 PVC-C PN10 Lijmmof 32mm GF T-stuk 45° Serie: 250 PVC-C PN10 Lijmmof 32mm ERIKS Artikelnr: 11209699
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 45° Serie: 250 PVC-C PN10 Lijmmof 40mm GF T-stuk 45° Serie: 250 PVC-C PN10 Lijmmof 40mm ERIKS Artikelnr: 11271582
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 45° Serie: 250 PVC-C PN10 Lijmmof 50mm GF T-stuk 45° Serie: 250 PVC-C PN10 Lijmmof 50mm ERIKS Artikelnr: 11279875
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 45° Serie: 250 PVC-C PN10 Lijmmof 63mm GF T-stuk 45° Serie: 250 PVC-C PN10 Lijmmof 63mm ERIKS Artikelnr: 11333685
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 45° Serie: 250 PVC-C PN6 Lijmmof 75mm GF T-stuk 45° Serie: 250 PVC-C PN6 Lijmmof 75mm ERIKS Artikelnr: 11619059
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 45° Serie: 250 PVC-C PN6 Lijmmof 90mm GF T-stuk 45° Serie: 250 PVC-C PN6 Lijmmof 90mm ERIKS Artikelnr: 11233557
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 45° Serie: 250 PVC-C PN6 Lijmmof 110mm GF T-stuk 45° Serie: 250 PVC-C PN6 Lijmmof 110mm ERIKS Artikelnr: 11279621
 
Log in om prijzen te zien
Vorm: T-stuk
Materiaal: PVC-C
Aansluiting: Lijmmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel
Bochthoek (°): 45
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)