ProductPage

GF T-stuk 90° Serie: 200 PVC-C Lijmmof

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Vorm: T-stuk
Materiaal: PVC-C
Aansluiting: Lijmmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
T-stuk 90° Serie: 200 PVC-C PN16 Lijmmof 40mm GF T-stuk 90° Serie: 200 PVC-C PN16 Lijmmof 40mm ERIKS Artikelnr: 10046487
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: 200 PVC-C PN16 Lijmmof 50mm GF T-stuk 90° Serie: 200 PVC-C PN16 Lijmmof 50mm ERIKS Artikelnr: 10046488
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: 200 PVC-C PN16 Lijmmof 63mm GF T-stuk 90° Serie: 200 PVC-C PN16 Lijmmof 63mm ERIKS Artikelnr: 10046489
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: 200 PVC-C PN16 Lijmmof 75mm GF T-stuk 90° Serie: 200 PVC-C PN16 Lijmmof 75mm ERIKS Artikelnr: 10046490
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: 200 PVC-C PN16 Lijmmof 110mm GF T-stuk 90° Serie: 200 PVC-C PN16 Lijmmof 110mm ERIKS Artikelnr: 10046492
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: 200 PVC-C PN16 Lijmmof 160mm GF T-stuk 90° Serie: 200 PVC-C PN16 Lijmmof 160mm ERIKS Artikelnr: 10077924
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: 200 PVC-C PN10 Lijmmof 225mm GF T-stuk 90° Serie: 200 PVC-C PN10 Lijmmof 225mm ERIKS Artikelnr: 11062906
 
Log in om prijzen te zien
Vorm: T-stuk
Materiaal: PVC-C
Aansluiting: Lijmmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)