ProductPage

VDL Bocht 90° in PVC-U druk Serie: 1.06

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Industriële hoge kwaliteit verlijmbare PVC-U fitting van het merk VDL, volgens DIN 8063, ISO 727.

PVC-U is een PolyVinyL Chloride zonder weekmakers en is hierdoor uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties, drinkwater toepassingen en in de drank- en voedingsmiddelen industrie.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met de geschikte PVC-U lijm en reiniger en gelijke kwaliteit buis of fitting.


De maatvoering van het trompeind wordt in een bereik van 0 tot 15% :

  • Bocht 90° PVC druk 1.06.063 63 lengte verbinding van 140-145 mm
  • Bocht 90° PVC druk 1.06.075 75 lengte verbinding van 162-169 mm
  • Bocht 90° PVC druk 1.06.090 90 lengte verbinding van 193-201 mm

Voorraadartikel
Vorm: Bocht
Materiaal: PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN16
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Bocht 90° PVC-U druk 1.06.063 63 VDL Bocht 90° PVC-U druk 1.06.063 63 ERIKS Artikelnr: 10046020
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° PVC-U druk 1.06.075 75 VDL Bocht 90° PVC-U druk 1.06.075 75 ERIKS Artikelnr: 10046021
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° PVC-U druk 1.06.090 90 VDL Bocht 90° PVC-U druk 1.06.090 90 ERIKS Artikelnr: 10046022
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: Bocht
Materiaal: PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN16
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)