ProductPage

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3725EE PVC-U Elektrisch bediend Binnendraad (BSPT) PN10/16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Algemene industrie en watertoepassingen.
  • Chemische proces industrie vanwege de hoge chemische resistentie van kunststof.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: PVC-U
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPT)
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Elektrisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal spindelafdichting secundair
Bediening: Elektrisch bediend
Materiaal zitting: PTFE
Filters wissen (36 van 36 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Binnendraad (BSPT) 1/2" (15) ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Binnendraad (BSPT) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13577476
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Binnendraad (BSPT) 1/2" (15) ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Binnendraad (BSPT) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13577665
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Binnendraad (BSPT) 1/2" (15) ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Binnendraad (BSPT) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13577485
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Binnendraad (BSPT) 1/2" (15) ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Binnendraad (BSPT) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 13577674
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Binnendraad (BSPT) 3/4" (20) ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Binnendraad (BSPT) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13577666
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Binnendraad (BSPT) 3/4" (20) ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Binnendraad (BSPT) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13577477
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Binnendraad (BSPT) 3/4" (20) ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Binnendraad (BSPT) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13577486
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Binnendraad (BSPT) 3/4" (20) ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Binnendraad (BSPT) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 13577675
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Binnendraad (BSPT) 1" (25) ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Binnendraad (BSPT) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13577667
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Binnendraad (BSPT) 1" (25) ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3725EE PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Binnendraad (BSPT) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 13577478
 
Log in om prijzen te zien
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: PVC-U
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPT)
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Elektrisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal spindelafdichting secundair
Bediening: Elektrisch bediend
Materiaal zitting: PTFE
Filters wissen (36 van 36 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende