ProductPage

VDL 3-delige koppeling PVC-U type 3.65

Industriële hoge kwaliteit verlijmbare PVC-U fitting van het merk VDL, volgens DIN 8063, ISO 727.

PVC-U is een PolyVinyl Chloride zonder weekmakers en is hierdoor uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties, drinkwater toepassingen en in de drank- en voedingsmiddelen industrie.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met de geschikte PVC-U lijm en reiniger en gelijke kwaliteit buis of fitting.

Voorraadartikel
Vorm: 3-delige koppeling
Materiaal: PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Nom. binnendiameter 2
Druktrap artikel: PN16
Aansluiting 2: Binnendraad (BSPP)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
3-delige koppeling PVC-U 3.65.017 PN16 16x3/8" VDL 3-delige koppeling PVC-U 3.65.017 PN16 16x3/8" ERIKS Artikelnr: 12976158
 
Log in om prijzen te zien
3-delige koppeling PVC-U 3.65.021 PN16 20x1/2" VDL 3-delige koppeling PVC-U 3.65.021 PN16 20x1/2" ERIKS Artikelnr: 12452891
 
Log in om prijzen te zien
3-delige koppeling PVC-U 3.65.026 PN16 25x3/4" VDL 3-delige koppeling PVC-U 3.65.026 PN16 25x3/4" ERIKS Artikelnr: 12452892
 
Log in om prijzen te zien
3-delige koppeling PVC-U 3.65.033 PN16 32x1" VDL 3-delige koppeling PVC-U 3.65.033 PN16 32x1" ERIKS Artikelnr: 12452903
 
Log in om prijzen te zien
3-delige koppeling PVC-U 3.65.041 PN16 40x1.1/4" VDL 3-delige koppeling PVC-U 3.65.041 PN16 40x1.1/4" ERIKS Artikelnr: 12976159
 
Log in om prijzen te zien
3-delige koppeling PVC-U 3.65.051 PN16 50x1.1/2" VDL 3-delige koppeling PVC-U 3.65.051 PN16 50x1.1/2" ERIKS Artikelnr: 12976160
 
Log in om prijzen te zien
3-delige koppeling PVC-U 3.65.064 PN16 63x2'' VDL 3-delige koppeling PVC-U 3.65.064 PN16 63x2'' ERIKS Artikelnr: 12976161
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: 3-delige koppeling
Materiaal: PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Nom. binnendiameter 2
Druktrap artikel: PN16
Aansluiting 2: Binnendraad (BSPP)
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)