ProductPage

VDL Bocht 90° in PVC-U druk type 2.20

Industriële hoge kwaliteit verlijmbare PVC-U fitting van het merk VDL, volgens DIN 8063, ISO 727.

PVC-U is een PolyVinyL Chloride zonder weekmakers en is hierdoor uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties, drinkwater toepassingen en in de drank- en voedingsmiddelen industrie.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met de geschikte PVC-U lijm en reiniger en gelijke kwaliteit buis of fitting.

Voorraadartikel
Vorm: Bocht
Materiaal: PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN16
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Bocht 90° PVC-U druk 2.20.020 20 VDL Bocht 90° PVC-U druk 2.20.020 20 ERIKS Artikelnr: 10046023
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° PVC-U druk 2.20.025 25 VDL Bocht 90° PVC-U druk 2.20.025 25 ERIKS Artikelnr: 10046024
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° PVC-U druk 2.20.032 32 VDL Bocht 90° PVC-U druk 2.20.032 32 ERIKS Artikelnr: 10046025
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° PVC-U druk 2.20.040 40 VDL Bocht 90° PVC-U druk 2.20.040 40 ERIKS Artikelnr: 10046026
 
Log in om prijzen te zien
Bocht 90° PVC-U druk 2.20.050 50 VDL Bocht 90° PVC-U druk 2.20.050 50 ERIKS Artikelnr: 10046027
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: Bocht
Materiaal: PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel: PN16
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)