ProductPage

VDL Draadkap in PVC-U Serie: 3.40a

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Industriële hoge kwaliteit PVC-U draadfitting van het merk VDL, volgens DIN 8063, ISO 727.

PVC-U is een PolyVinyChloride zonder weekmakers en is hierdoor uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties, drinkwater toepassingen en in de drank- en voedingsmiddelen industrie.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met de geschikte PVC-U lijm en reiniger en gelijke kwaliteit buis of fitting.

Voorraadartikel
Vorm: Eindkap
Materiaal: PVC-U
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN10
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Draadkap PVC-U 3.40.010 3/8" VDL Draadkap PVC-U 3.40.010 3/8" ERIKS Artikelnr: 12976188
 
Log in om prijzen te zien
Draadkap PVC-U 3.40.020 1/2" VDL Draadkap PVC-U 3.40.020 1/2" ERIKS Artikelnr: 11119528
 
Log in om prijzen te zien
Draadkap PVC-U 3.40.030 3/4" VDL Draadkap PVC-U 3.40.030 3/4" ERIKS Artikelnr: 11119529
 
Log in om prijzen te zien
Draadkap PVC-U 3.40.040 1" VDL Draadkap PVC-U 3.40.040 1" ERIKS Artikelnr: 11119530
 
Log in om prijzen te zien
Draadkap PVC-U 3.40.050 1.1/4" VDL Draadkap PVC-U 3.40.050 1.1/4" ERIKS Artikelnr: 11119531
 
Log in om prijzen te zien
Draadkap PVC-U 3.40.060 1.1/2" VDL Draadkap PVC-U 3.40.060 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 12976189
 
Log in om prijzen te zien
Draadkap PVC-U 3.40.070 2" VDL Draadkap PVC-U 3.40.070 2" ERIKS Artikelnr: 12976190
 
Log in om prijzen te zien
Draadkap PVC-U 3.40.080 2 1/2" VDL Draadkap PVC-U 3.40.080 2 1/2" ERIKS Artikelnr: 11218206
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: Eindkap
Materiaal: PVC-U
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN10
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)