ProductPage

VDL Draadmof in PVC-U type 3.26b

Industriële hoge kwaliteit verlijmbare PVC-U fitting van het merk VDL, volgens DIN 8063, ISO 727.

PVC-U is een PolyVinyl Chloride zonder weekmakers en is hierdoor uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties, drinkwater toepassingen en in de drank- en voedingsmiddelen industrie.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met de geschikte PVC-U lijm en reiniger en gelijke kwaliteit buis of fitting.

Vorm: Draadnippel
Materiaal: PVC-U
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN10
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Draadmof PVC-U 3.26.051 2.1/2" VDL Draadmof PVC-U 3.26.051 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 12976186
 
Log in om prijzen te zien
Draadmof PVC-U 3.26.066 3" VDL Draadmof PVC-U 3.26.066 3" ERIKS Artikelnr: 11052479
 
Log in om prijzen te zien
Draadmof PVC-U 3.26.071 4" VDL Draadmof PVC-U 3.26.071 4" ERIKS Artikelnr: 12976187
 
Log in om prijzen te zien
Vorm: Draadnippel
Materiaal: PVC-U
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN10
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)