ProductPage

VDL Dubbele nippel in PVC-U Serie: 1.50

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Industriële hoge kwaliteit verlijmbare PVC-U fitting van het merk VDL, volgens DIN 8063, ISO 727.

PVC-U is een PolyVinyl Chloride zonder weekmakers en is hierdoor uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties, drinkwater toepassingen en in de drank- en voedingsmiddelen industrie.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met de geschikte PVC-U lijm en reiniger en gelijke kwaliteit buis of fitting.

Vorm: Dubbele nippel
Materiaal: PVC-U
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Dubbele nippel PVC-U 1.50.025 2.1/2" VDL Dubbele nippel PVC-U 1.50.025 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 11052491
 
Log in om prijzen te zien
Dubbele nippel PVC-U 1.50.030 3" VDL Dubbele nippel PVC-U 1.50.030 3" ERIKS Artikelnr: 11052492
 
Log in om prijzen te zien
Dubbele nippel PVC-U 1.50.040 4" VDL Dubbele nippel PVC-U 1.50.040 4" ERIKS Artikelnr: 12976193
 
Log in om prijzen te zien
Vorm: Dubbele nippel
Materiaal: PVC-U
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Buitendraad (BSPP)
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)