ProductPage

VDL T-stuk 90° Serie: 2.01 PVC-U Lijmmof

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Industriële hoge kwaliteit verlijmbare PVC-U fitting van het merk VDL, volgens DIN 8063, ISO 727.

PVC-U is een PolyVinyl Chloride zonder weekmakers en is hierdoor uitermate geschikt voor onder andere chemische installaties, drinkwater toepassingen en in de drank- en voedingsmiddelen industrie.

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met de geschikte PVC-U lijm en reiniger en gelijke kwaliteit buis of fitting.

Voorraadartikel
Vorm: T-stuk
Materiaal: PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
T-stuk 90° Serie: 2.01 PVC-U PN16 Lijmmof 12mm VDL T-stuk 90° Serie: 2.01 PVC-U PN16 Lijmmof 12mm ERIKS Artikelnr: 10046457
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: 2.01 PVC-U PN16 Lijmmof 16mm VDL T-stuk 90° Serie: 2.01 PVC-U PN16 Lijmmof 16mm ERIKS Artikelnr: 10046458
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: 2.01 PVC-U PN16 Lijmmof 20mm VDL T-stuk 90° Serie: 2.01 PVC-U PN16 Lijmmof 20mm ERIKS Artikelnr: 10046459
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: 2.01 PVC-U PN16 Lijmmof 25mm VDL T-stuk 90° Serie: 2.01 PVC-U PN16 Lijmmof 25mm ERIKS Artikelnr: 10046460
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: 2.01 PVC-U PN16 Lijmmof 32mm VDL T-stuk 90° Serie: 2.01 PVC-U PN16 Lijmmof 32mm ERIKS Artikelnr: 10046461
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: 2.01 PVC-U PN16 Lijmmof 40mm VDL T-stuk 90° Serie: 2.01 PVC-U PN16 Lijmmof 40mm ERIKS Artikelnr: 10046462
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: 2.01 PVC-U PN16 Lijmmof 50mm VDL T-stuk 90° Serie: 2.01 PVC-U PN16 Lijmmof 50mm ERIKS Artikelnr: 10046463
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: 2.01 PVC-U PN16 Lijmmof 63mm VDL T-stuk 90° Serie: 2.01 PVC-U PN16 Lijmmof 63mm ERIKS Artikelnr: 10046464
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: 2.01 PVC-U PN16 Lijmmof 75mm VDL T-stuk 90° Serie: 2.01 PVC-U PN16 Lijmmof 75mm ERIKS Artikelnr: 10046465
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: 2.01 PVC-U PN16 Lijmmof 90mm VDL T-stuk 90° Serie: 2.01 PVC-U PN16 Lijmmof 90mm ERIKS Artikelnr: 10046466
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: T-stuk
Materiaal: PVC-U
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Lijmmof
Druktrap artikel
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende