ProductPage

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3734 PVDF Flens PN10/16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Productoverzicht

Dit is een dual-use of gecontroleerd artikel. Bij export van dit artikel buiten de EU is een exportvergunning vereist van de regelgevende instanties.

Toepassing

  • Algemene industrie en watertoepassingen.
  • Chemische proces industrie vanwege de hoge chemische resistentie van kunststof.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Opties
Materiaal huis: PVDF
Constructie huis: 3-delig
Bouwvorm: 2-weg
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair: FKM-F
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 16mm DN10 Druktrap flens: PN10 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 16mm DN10 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 12478893
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 20mm DN15 Druktrap flens: PN10 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 20mm DN15 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 12478894
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 25mm DN20 Druktrap flens: PN10 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 25mm DN20 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 12478896
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 32mm DN25 Druktrap flens: PN10 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 32mm DN25 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 12478897
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 40mm DN32 Druktrap flens: PN10 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 40mm DN32 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 12478898
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 50mm DN40 Druktrap flens: PN10 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 50mm DN40 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 12478899
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 63mm DN50 Druktrap flens: PN10 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 63mm DN50 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 12478900
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 75mm DN65 Druktrap flens: PN10 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 75mm DN65 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 12478901
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 90mm DN80 Druktrap flens: PN10 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Handgreep PN16 Flens 90mm DN80 Druktrap flens: PN10 ERIKS Artikelnr: 12478902
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 110mm DN100 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3734 PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Handgreep PN10 Flens 110mm DN100 ERIKS Artikelnr: 12478903
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: PVDF
Constructie huis: 3-delig
Bouwvorm: 2-weg
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Druktrap flens
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair: FKM-F
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)