ProductPage

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731 PVDF Kunststoflasmof PN10/16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Productoverzicht

Dit is een dual-use of gecontroleerd artikel. Bij export van dit artikel buiten de EU is een exportvergunning vereist van de regelgevende instanties.

Toepassing

  • Algemene industrie en watertoepassingen.
  • Chemische proces industrie vanwege de hoge chemische resistentie van kunststof.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Materiaal huis: PVDF
Constructie huis: 3-delig
Bouwvorm: 2-weg
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Kunststoflasmof
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair: FKM-F
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731 PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Handgreep PN16 Kunststoflasmof 16mm DN10 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731 PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Handgreep PN16 Kunststoflasmof 16mm DN10 ERIKS Artikelnr: 12478904
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731 PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Handgreep PN16 Kunststoflasmof 20mm DN15 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731 PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Handgreep PN16 Kunststoflasmof 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 12478905
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731 PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Handgreep PN16 Kunststoflasmof 25mm DN20 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731 PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Handgreep PN16 Kunststoflasmof 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 12478906
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731 PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Handgreep PN16 Kunststoflasmof 32mm DN25 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731 PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Handgreep PN16 Kunststoflasmof 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 12478907
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731 PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Handgreep PN16 Kunststoflasmof 40mm DN32 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731 PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Handgreep PN16 Kunststoflasmof 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 12478908
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731 PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Handgreep PN16 Kunststoflasmof 50mm DN40 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731 PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Handgreep PN16 Kunststoflasmof 50mm DN40 ERIKS Artikelnr: 12478909
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731 PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Handgreep PN16 Kunststoflasmof 63mm DN50 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731 PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Handgreep PN16 Kunststoflasmof 63mm DN50 ERIKS Artikelnr: 12478910
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731 PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Handgreep PN16 Kunststoflasmof 75mm DN65 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731 PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Handgreep PN16 Kunststoflasmof 75mm DN65 ERIKS Artikelnr: 12478911
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731 PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Handgreep PN16 Kunststoflasmof 90mm DN80 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731 PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Handgreep PN16 Kunststoflasmof 90mm DN80 ERIKS Artikelnr: 12478912
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731 PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflasmof 110mm DN100 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731 PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Handgreep PN10 Kunststoflasmof 110mm DN100 ERIKS Artikelnr: 12478913
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal huis: PVDF
Constructie huis: 3-delig
Bouwvorm: 2-weg
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Kunststoflasmof
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair: FKM-F
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)