ProductPage

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731EE PVDF Elektrisch bediend Kunststoflaseind PN10/16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Productoverzicht

Dit is een dual-use of gecontroleerd artikel. Bij export van dit artikel buiten de EU is een exportvergunning vereist van de regelgevende instanties.

Toepassing

  • Algemene industrie en watertoepassingen.
  • Chemische proces industrie vanwege de hoge chemische resistentie van kunststof.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: PVDF
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Kunststoflaseind
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Elektrisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal spindelafdichting secundair: FKM-F
Bediening: Elektrisch bediend
Materiaal zitting: PTFE
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Kunststoflaseind 20mm DN15 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Kunststoflaseind 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 13577593
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Kunststoflaseind 20mm DN15 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Kunststoflaseind 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 13577782
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Kunststoflaseind 25mm DN20 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Kunststoflaseind 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 13577594
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Kunststoflaseind 25mm DN20 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Kunststoflaseind 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 13577783
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Kunststoflaseind 32mm DN25 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Kunststoflaseind 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 13577784
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Kunststoflaseind 32mm DN25 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Kunststoflaseind 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 13577595
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Kunststoflaseind 40mm DN32 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Kunststoflaseind 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 13577596
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Kunststoflaseind 40mm DN32 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Kunststoflaseind 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 13577785
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Kunststoflaseind 50mm DN40 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V DC PN16 Kunststoflaseind 50mm DN40 ERIKS Artikelnr: 13577597
 
Log in om prijzen te zien
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Kunststoflaseind 50mm DN40 ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3731EE PVDF/PTFE/FKM-F Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 230V AC PN16 Kunststoflaseind 50mm DN40 ERIKS Artikelnr: 13577786
 
Log in om prijzen te zien
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: PVDF
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Kunststoflaseind
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Aandrijving: Elektrisch bediend
Merk Aandrijving: ECON
Materiaal spindelafdichting secundair: FKM-F
Bediening: Elektrisch bediend
Materiaal zitting: PTFE
Filters wissen (18 van 18 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende