ProductPage

ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3770 PVDF-EL Kunststoflasmof PN10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Productoverzicht

Dit is een dual-use of gecontroleerd artikel. Bij export van dit artikel buiten de EU is een exportvergunning vereist van de regelgevende instanties.

Toepassing

  • Deze membraanafsluiter is algemeen toepasbaar voor diverse chemische toepassingen, als ook voor algemene watersystemen.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Materiaal huis: PVDF-EL
Constructie huis: A (Brug type)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Kunststoflasmof
Materiaal membraan: PTFE-EL
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3770 PVDF-EL PTFE-EL PN10 Kunststoflasmof 20mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3770 PVDF-EL PTFE-EL PN10 Kunststoflasmof 20mm ERIKS Artikelnr: 12478887
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3770 PVDF-EL PTFE-EL PN10 Kunststoflasmof 25mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3770 PVDF-EL PTFE-EL PN10 Kunststoflasmof 25mm ERIKS Artikelnr: 12478888
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3770 PVDF-EL PTFE-EL PN10 Kunststoflasmof 32mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3770 PVDF-EL PTFE-EL PN10 Kunststoflasmof 32mm ERIKS Artikelnr: 12478889
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3770 PVDF-EL PTFE-EL PN10 Kunststoflasmof 40mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3770 PVDF-EL PTFE-EL PN10 Kunststoflasmof 40mm ERIKS Artikelnr: 12478890
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3770 PVDF-EL PTFE-EL PN10 Kunststoflasmof 50mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3770 PVDF-EL PTFE-EL PN10 Kunststoflasmof 50mm ERIKS Artikelnr: 12478891
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3770 PVDF-EL PTFE-EL PN10 Kunststoflasmof 63mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3770 PVDF-EL PTFE-EL PN10 Kunststoflasmof 63mm ERIKS Artikelnr: 12478892
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: PVDF-EL
Constructie huis: A (Brug type)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Kunststoflasmof
Materiaal membraan: PTFE-EL
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)