ProductPage

ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3769 PVDF Flens PN10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Productoverzicht

Dit is een dual-use of gecontroleerd artikel. Bij export van dit artikel buiten de EU is een exportvergunning vereist van de regelgevende instanties.

Toepassing

  • Deze membraanafsluiter is algemeen toepasbaar voor diverse chemische toepassingen, als ook voor algemene watersystemen.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Materiaal huis: PVDF
Constructie huis: A (Brug type)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Flens
Materiaal membraan: PTFE
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3769 PVDF PTFE PN10 Flens 20mm DN15 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3769 PVDF PTFE PN10 Flens 20mm DN15 ERIKS Artikelnr: 12478878
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3769 PVDF PTFE PN10 Flens 25mm DN20 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3769 PVDF PTFE PN10 Flens 25mm DN20 ERIKS Artikelnr: 12478879
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3769 PVDF PTFE PN10 Flens 32mm DN25 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3769 PVDF PTFE PN10 Flens 32mm DN25 ERIKS Artikelnr: 12478880
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3769 PVDF PTFE PN10 Flens 40mm DN32 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3769 PVDF PTFE PN10 Flens 40mm DN32 ERIKS Artikelnr: 12478881
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3769 PVDF PTFE PN10 Flens 50mm DN40 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3769 PVDF PTFE PN10 Flens 50mm DN40 ERIKS Artikelnr: 12478882
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3769 PVDF PTFE PN10 Flens 63mm DN50 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3769 PVDF PTFE PN10 Flens 63mm DN50 ERIKS Artikelnr: 12478883
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3769 PVDF PTFE PN10 Flens 75mm DN65 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3769 PVDF PTFE PN10 Flens 75mm DN65 ERIKS Artikelnr: 12478884
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3769 PVDF PTFE PN10 Flens 90mm DN80 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3769 PVDF PTFE PN10 Flens 90mm DN80 ERIKS Artikelnr: 12478885
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3769 PVDF PTFE PN10 Flens 110mm DN100 ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3769 PVDF PTFE PN10 Flens 110mm DN100 ERIKS Artikelnr: 12478886
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: PVDF
Constructie huis: A (Brug type)
Nom. binnendiameter
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Flens
Materiaal membraan: PTFE
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel
Filters wissen (9 van 9 artikelen getoond)