ProductPage

ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3770 PVDF Kunststoflaseind PN10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Productoverzicht

Dit is een dual-use of gecontroleerd artikel. Bij export van dit artikel buiten de EU is een exportvergunning vereist van de regelgevende instanties.

Toepassing

  • Deze membraanafsluiter is algemeen toepasbaar voor diverse chemische toepassingen, als ook voor algemene watersystemen.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Materiaal huis: PVDF
Constructie huis: A (Brug type)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Kunststoflaseind
Materiaal membraan: PTFE/EPDM
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3770 PVDF PTFE/EPDM PN10 Kunststoflaseind 20mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3770 PVDF PTFE/EPDM PN10 Kunststoflaseind 20mm ERIKS Artikelnr: 13248735
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3770 PVDF PTFE/EPDM PN10 Kunststoflaseind 25mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3770 PVDF PTFE/EPDM PN10 Kunststoflaseind 25mm ERIKS Artikelnr: 13248736
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3770 PVDF PTFE/EPDM PN10 Kunststoflaseind 32mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3770 PVDF PTFE/EPDM PN10 Kunststoflaseind 32mm ERIKS Artikelnr: 13248737
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3770 PVDF PTFE/EPDM PN10 Kunststoflaseind 40mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3770 PVDF PTFE/EPDM PN10 Kunststoflaseind 40mm ERIKS Artikelnr: 13248738
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3770 PVDF PTFE/EPDM PN10 Kunststoflaseind 50mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3770 PVDF PTFE/EPDM PN10 Kunststoflaseind 50mm ERIKS Artikelnr: 13248739
 
Log in om prijzen te zien
Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3770 PVDF PTFE/EPDM PN10 Kunststoflaseind 63mm ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3770 PVDF PTFE/EPDM PN10 Kunststoflaseind 63mm ERIKS Artikelnr: 13248740
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal huis: PVDF
Constructie huis: A (Brug type)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Aansluiting: Kunststoflaseind
Materiaal membraan: PTFE/EPDM
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handwiel
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)