ProductPage

FIP Vlinderklep Serie: FKOF PVDF/PVDF Centrisch Handgreep Wafer type

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Tussenbouwmodel, huis PP-GR, klepblad PVDF, zwarte handgreep. FPM zitting en afdichtingen. Ovale gaten maken deze klep geschikt voor zowel2501 PN10 als voor ASA B16,5 class 150 lbs, met ISO 5211 F05, F07, F10 topblok.

Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: PVDF
Norm: EN (DIN)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Materiaal voering: FPM (FKM)
Materiaal klepblad: PVDF
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Vlinderklep Serie: FKOF PVDF/PVDF/FPM (FKM) Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN65 FIP Vlinderklep Serie: FKOF PVDF/PVDF/FPM (FKM) Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN65 ERIKS Artikelnr: 11040922
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: FKOF PVDF/PVDF/FPM (FKM) Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN80 FIP Vlinderklep Serie: FKOF PVDF/PVDF/FPM (FKM) Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN80 ERIKS Artikelnr: 11040923
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: FKOF PVDF/PVDF/FPM (FKM) Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN100 FIP Vlinderklep Serie: FKOF PVDF/PVDF/FPM (FKM) Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN100 ERIKS Artikelnr: 11040925
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: FKOF PVDF/PVDF/FPM (FKM) Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN125 FIP Vlinderklep Serie: FKOF PVDF/PVDF/FPM (FKM) Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN125 ERIKS Artikelnr: 11040926
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: FKOF PVDF/PVDF/FPM (FKM) Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN150 FIP Vlinderklep Serie: FKOF PVDF/PVDF/FPM (FKM) Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN150 ERIKS Artikelnr: 11040927
 
Log in om prijzen te zien
Vlinderklep Serie: FKOF PVDF/PVDF/FPM (FKM) Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN200 FIP Vlinderklep Serie: FKOF PVDF/PVDF/FPM (FKM) Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN200 ERIKS Artikelnr: 11040928
 
Log in om prijzen te zien
Klepontwerp: Centrisch
Materiaal huis: PVDF
Norm: EN (DIN)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Wafer type
Druktrap artikel: PN10
Druktrap flens: PN10
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Materiaal voering: FPM (FKM)
Materiaal klepblad: PVDF
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)