ProductPage

GF Buis Serie: 481 PVDF

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Buizen SYGEF® Plus pipe SDR21/PN16 in PVDF-HP

Materiaal: PVDF
Uitwendige buisdiameter (mm)
Wanddikte (mm)
Druktrap artikel: PN16
Druktrap product: PN16
Lengte (m): 5
Diffusiedicht: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Buis Serie: 481 PVDF Wit PN16 Lengte: 5m 20mmx1.9mm GF Buis Serie: 481 PVDF Wit PN16 Lengte: 5m 20mmx1.9mm ERIKS Artikelnr: 12325983
 
Log in om prijzen te zien
Buis Serie: 481 PVDF Wit PN16 Lengte: 5m 40mmx2.4mm GF Buis Serie: 481 PVDF Wit PN16 Lengte: 5m 40mmx2.4mm ERIKS Artikelnr: 12325984
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal: PVDF
Uitwendige buisdiameter (mm)
Wanddikte (mm)
Druktrap artikel: PN16
Druktrap product: PN16
Lengte (m): 5
Diffusiedicht: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)