ProductPage

GF Drukreduceerventiel PVDF/FPM type 582 - met stomplaseind - metrisch zonder manometer

Druktrap artikel: PN10
Gereduceerd drukbereik (bar): van 0.5 tot 9
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Kunststoflaseind
Uitwendige buisdiameter (mm)
Materiaal huis: PVDF
Geschikt voor gassen: Nee
Geschikt voor stoom: Nee
Geschikt voor vloeistoffen: Ja
Mediumtemperatuur (°C): van 0 tot 60
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Drukreduceerventiel 582 PVDF/FPM 185.582.012 20 GF Drukreduceerventiel 582 PVDF/FPM 185.582.012 20 ERIKS Artikelnr: 12644826
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel 582 PVDF/FPM 185.582.013 25 GF Drukreduceerventiel 582 PVDF/FPM 185.582.013 25 ERIKS Artikelnr: 12644827
 
Log in om prijzen te zien
Drukreduceerventiel 582 PVDF/FPM 185.582.014 32 GF Drukreduceerventiel 582 PVDF/FPM 185.582.014 32 ERIKS Artikelnr: 12646486
 
Log in om prijzen te zien
Druktrap artikel: PN10
Gereduceerd drukbereik (bar): van 0.5 tot 9
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Kunststoflaseind
Uitwendige buisdiameter (mm)
Materiaal huis: PVDF
Geschikt voor gassen: Nee
Geschikt voor stoom: Nee
Geschikt voor vloeistoffen: Ja
Mediumtemperatuur (°C): van 0 tot 60
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)