ProductPage

GF T-stuk 90° Serie: 208 PVDF Kunststoflaseind

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Vorm: T-stuk
Aansluiting: Kunststoflaseind
Materiaal: PVDF
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN16
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
T-stuk 90° Serie: 208 PVDF PN16 Kunststoflaseind 40mm GF T-stuk 90° Serie: 208 PVDF PN16 Kunststoflaseind 40mm ERIKS Artikelnr: 12329722
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk 90° Serie: 208 PVDF PN16 Kunststoflaseind 50mm GF T-stuk 90° Serie: 208 PVDF PN16 Kunststoflaseind 50mm ERIKS Artikelnr: 12325991
 
Log in om prijzen te zien
Vorm: T-stuk
Aansluiting: Kunststoflaseind
Materiaal: PVDF
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN16
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)