ProductPage

GF T-stuk verloop 90° Serie: 208 PVDF

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Vorm: T-stuk verloop
Materiaal: PVDF
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN10
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm): 90
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
T-stuk verloop 90° Serie: 208 PVDF PN10 160mmx90mm GF T-stuk verloop 90° Serie: 208 PVDF PN10 160mmx90mm ERIKS Artikelnr: 11258903
 
Log in om prijzen te zien
T-stuk verloop 90° Serie: 208 PVDF PN10 225mmx90mm GF T-stuk verloop 90° Serie: 208 PVDF PN10 225mmx90mm ERIKS Artikelnr: 12230338
 
Log in om prijzen te zien
Vorm: T-stuk verloop
Materiaal: PVDF
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN10
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm): 90
Bochthoek (°): 90
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)