ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

STRAUB Pijpkoppeling fig. 5512 serie Grip roestvaststaal/EPDM

Trekvaste koppelingen voor metalen buizen. Lichte uitvoering voor extra gewichtsbesparing. Afhankelijk van de doorlaat kunnen de koppelingen 2° tot 5° hoekverdraaiing opnemen. Bij montage moeten de koppelingsbouten met het juiste moment worden aangedraaid. Het vereiste aandraaimoment staat op de koppeling vermeld.


Toepassingsgebied

  • Machinekamers.
  • Apparaten- en machinebouw.
  • Transportleidingen.

Bijzonderheden

  • Trekvaste koppeling.
  • Geschikt voor metalen buizen.
  • Gebruik de GRIP-FF indien brand beveiliging wordt voorgeschreven.

Voorraadartikel
Vorm: Trekvast
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor buismateriaal: Metaal
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Materiaal manchet: EPDM
Figuur number ERIKS groep: 5512
Filters wissen (52 van 52 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Pijpkoppeling fig. 5512 serie Grip roestvaststaal/EPDM 26.9mm STRAUB Pijpkoppeling fig. 5512 serie Grip roestvaststaal/EPDM 26.9mm ERIKS Artikelnr: 13454385
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling fig. 5512 serie Grip-FF roestvaststaal/EPDM 26.9mm STRAUB Pijpkoppeling fig. 5512 serie Grip-FF roestvaststaal/EPDM 26.9mm ERIKS Artikelnr: 13454410
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling fig. 5512 serie Grip-FF roestvaststaal/EPDM 30mm STRAUB Pijpkoppeling fig. 5512 serie Grip-FF roestvaststaal/EPDM 30mm ERIKS Artikelnr: 13454411
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling fig. 5512 serie Grip roestvaststaal/EPDM 30mm STRAUB Pijpkoppeling fig. 5512 serie Grip roestvaststaal/EPDM 30mm ERIKS Artikelnr: 13454386
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling fig. 5512 serie Grip roestvaststaal/EPDM 33.7mm STRAUB Pijpkoppeling fig. 5512 serie Grip roestvaststaal/EPDM 33.7mm ERIKS Artikelnr: 13454387
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling fig. 5512 serie Grip-FF roestvaststaal/EPDM 33.7mm STRAUB Pijpkoppeling fig. 5512 serie Grip-FF roestvaststaal/EPDM 33.7mm ERIKS Artikelnr: 13454412
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling fig. 5512 serie Grip-FF roestvaststaal/EPDM 38mm STRAUB Pijpkoppeling fig. 5512 serie Grip-FF roestvaststaal/EPDM 38mm ERIKS Artikelnr: 13454413
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling fig. 5512 serie Grip roestvaststaal/EPDM 38mm STRAUB Pijpkoppeling fig. 5512 serie Grip roestvaststaal/EPDM 38mm ERIKS Artikelnr: 13454388
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling fig. 5512 serie Grip roestvaststaal/EPDM 42.4mm STRAUB Pijpkoppeling fig. 5512 serie Grip roestvaststaal/EPDM 42.4mm ERIKS Artikelnr: 13454389
Log in om prijzen te zien
Pijpkoppeling fig. 5512 serie Grip-FF roestvaststaal/EPDM 42.4mm STRAUB Pijpkoppeling fig. 5512 serie Grip-FF roestvaststaal/EPDM 42.4mm ERIKS Artikelnr: 13454414
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Vorm: Trekvast
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Geschikt voor buismateriaal: Metaal
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 (mm)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Materiaal manchet: EPDM
Figuur number ERIKS groep: 5512
Filters wissen (52 van 52 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende