STRAUB Pijpkoppeling Serie: Open-Flex2 Type: 5534 Reparatiekoppeling Roestvaststaal (RVS)/EPDM
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Brochure 01 | Straub product overview (PDF) |
Productoverzicht |
Reparatiekoppelingen voor alle buismaterialen. Ook als niet-trekvaste pijpverbinding inzetbaar. Afhankelijk van de doorlaat kunnen de koppelingen 2° tot 5° hoekverdraaiing opnemen en 10 mm axiale beweging. Bij montage moeten de koppelingsbouten met het juiste moment worden aangedraaid. Het aandraaimoment staat op de koppeling vermeld.
Toepassingsgebied
- Waterdistributie.
- Gasleidingen.
- Koelwater.
- Reparatie koppeling.
- Geschikt voor zowel kunststof als metalen buizen.
- Scharnierende koppeling.
- Leverbaar in alle buisdiameters tussen 180 mm en 2032 mm.
- Vervanger van de OPEN-FLEX2L.