|
BOSCH REXROTH
Massieve draaistarre as 12mm Staal Aantal groeven: 1 Lengte: 900mm
ERIKS Artikelnr: 23552072
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "solid torque resistant shaft 12mm steel number of grooves: 1 length: 900mm",
"item_id": "gr0000000597968",
"material_number": "23552072",
"price": "0",
"item_brand": "bosch rexroth",
"item_category":"linear motion",
"item_category2":"axels",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_rc0304_0008_jb",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
BOSCH REXROTH
Massieve draaistarre as 16mm Staal Aantal groeven: 1 Lengte: 900mm
ERIKS Artikelnr: 23552077
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "solid torque resistant shaft 16mm steel number of grooves: 1 length: 900mm",
"item_id": "gr0000000590021",
"material_number": "23552077",
"price": "0",
"item_brand": "bosch rexroth",
"item_category":"linear motion",
"item_category2":"axels",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_rc0304_0008_jb",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
BOSCH REXROTH
Massieve draaistarre as 20mm Staal Aantal groeven: 1 Lengte: 900mm
ERIKS Artikelnr: 23552082
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "solid torque resistant shaft 20mm steel number of grooves: 1 length: 900mm",
"item_id": "gr0000000590509",
"material_number": "23552082",
"price": "0",
"item_brand": "bosch rexroth",
"item_category":"linear motion",
"item_category2":"axels",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_rc0304_0008_jb",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
BOSCH REXROTH
Massieve draaistarre as 25mm Staal Aantal groeven: 1 Lengte: 900mm
ERIKS Artikelnr: 23552088
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "solid torque resistant shaft 25mm steel number of grooves: 1 length: 900mm",
"item_id": "gr0000000588072",
"material_number": "23552088",
"price": "0",
"item_brand": "bosch rexroth",
"item_category":"linear motion",
"item_category2":"axels",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_rc0304_0008_jb",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
BOSCH REXROTH
Massieve draaistarre as 40mm Staal Aantal groeven: 1 Lengte: 900mm
ERIKS Artikelnr: 23552102
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "solid torque resistant shaft 40mm steel number of grooves: 1 length: 900mm",
"item_id": "gr0000000595762",
"material_number": "23552102",
"price": "0",
"item_brand": "bosch rexroth",
"item_category":"linear motion",
"item_category2":"axels",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_rc0304_0008_jb",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|
|
BOSCH REXROTH
Massieve draaistarre as 50mm Staal Aantal groeven: 1 Lengte: 900mm
ERIKS Artikelnr: 23552109
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "solid torque resistant shaft 50mm steel number of grooves: 1 length: 900mm",
"item_id": "gr0000000590433",
"material_number": "23552109",
"price": "0",
"item_brand": "bosch rexroth",
"item_category":"linear motion",
"item_category2":"axels",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_rc0304_0008_jb",
"item_variant": "pce",
"index": "6",
"quantity": ""
}
}
|