|
BOSCH REXROTH
Massieve draaistarre as 20mm Staal Aantal groeven: 2 Lengte: 500mm
ERIKS Artikelnr: 23552150
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "solid torque resistant shaft 20mm steel number of grooves: 2 length: 500mm",
"item_id": "gr0000000596859",
"material_number": "23552150",
"price": "0",
"item_brand": "bosch rexroth",
"item_category":"linear motion",
"item_category2":"axels",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_rc0304_0001_jb",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
BOSCH REXROTH
Massieve draaistarre as 25mm Staal Aantal groeven: 2 Lengte: 500mm
ERIKS Artikelnr: 23552157
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "solid torque resistant shaft 25mm steel number of grooves: 2 length: 500mm",
"item_id": "gr0000000591607",
"material_number": "23552157",
"price": "0",
"item_brand": "bosch rexroth",
"item_category":"linear motion",
"item_category2":"axels",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_rc0304_0001_jb",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
BOSCH REXROTH
Massieve draaistarre as 30mm Staal Aantal groeven: 2 Lengte: 600mm
ERIKS Artikelnr: 23552165
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "solid torque resistant shaft 30mm steel number of grooves: 2 length: 600mm",
"item_id": "gr0000000595812",
"material_number": "23552165",
"price": "0",
"item_brand": "bosch rexroth",
"item_category":"linear motion",
"item_category2":"axels",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_rc0304_0001_jb",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
BOSCH REXROTH
Massieve draaistarre as 40mm Staal Aantal groeven: 2 Lengte: 600mm
ERIKS Artikelnr: 23552173
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "solid torque resistant shaft 40mm steel number of grooves: 2 length: 600mm",
"item_id": "gr0000000594514",
"material_number": "23552173",
"price": "0",
"item_brand": "bosch rexroth",
"item_category":"linear motion",
"item_category2":"axels",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_rc0304_0001_jb",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|
|
BOSCH REXROTH
Massieve draaistarre as 50mm Staal Aantal groeven: 2 Lengte: 600mm
ERIKS Artikelnr: 23552181
|
Log in om prijzen te zien
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "solid torque resistant shaft 50mm steel number of grooves: 2 length: 600mm",
"item_id": "gr0000000592963",
"material_number": "23552181",
"price": "0",
"item_brand": "bosch rexroth",
"item_category":"linear motion",
"item_category2":"axels",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_rc0304_0001_jb",
"item_variant": "pce",
"index": "5",
"quantity": ""
}
}
|