ProductPage

GATES Lock-on plus slang LOLR ROOD

Aanbevolen voor: hydraulische olie op petroleumbasis, antivriesoplossingen, water, hete smeerolieen lucht. Lagedruk reinigingssystemen en pneumatische systemen.Retourleidingen en lagedruk leidingen. Lock-On-slangen en -koppelingen zijnniet aanbevolen voor toepassingen met impulsen of kritieke toepassingen.
Binnenwand: NBR (Nitril).
Versterking: één gevlochten textielinlage.
Buitenwand: synthetische rubber (nitrilmengsel) bestand tegen olie en slijtagebestendig.Rood.
Temperatuur: -40°C tot +100°C bij continu gebruik en +120°C bij intermitterend gebruik.
Normen: specifieke Gates-slang.
Koppelingen: opnieuw te gebruiken Lock-On Plus-koppelingen.
Eigenschappen/voordelen: uitermate flexibele slang met extreem kleine buigradius.
Zonder siliconen.

Voorraadartikel
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Materiaal binnenwand: NBR
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C): 100
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Lock-on plus slang 12 LOLR+3/4  Rood GATES Lock-on plus slang 12 LOLR+3/4 Rood ERIKS Artikelnr: 777463

Catalogusartikelnr 1: 777463

 
Prijs (Per meter):
€ 16,50
Verpakking per 0,01 meter
Lock-on plus slang   4 LOLR+1/4  Rood GATES Lock-on plus slang 4 LOLR+1/4 Rood ERIKS Artikelnr: 777005

Catalogusartikelnr 1: 777005

 
Prijs (Per meter):
€ 8,10
Verpakking per 0,01 meter
Lock-on plus slang   6 LOLR+3/8  Rood GATES Lock-on plus slang 6 LOLR+3/8 Rood ERIKS Artikelnr: 777099

Catalogusartikelnr 1: 777099

 
Prijs (Per meter):
€ 8,70
Verpakking per 0,01 meter
Lock-on plus slang   8 LOLR+1/2  Rood GATES Lock-on plus slang 8 LOLR+1/2 Rood ERIKS Artikelnr: 777234

Catalogusartikelnr 1: 777234

 
Prijs (Per meter):
€ 10,44
Verpakking per 0,01 meter
Lock-on plus slang 10 LOLR+5/8  Rood GATES Lock-on plus slang 10 LOLR+5/8 Rood ERIKS Artikelnr: 777366

Catalogusartikelnr 1: 777366

 
Prijs (Per meter):
€ 13,08
Verpakking per 75 meter
Voorraadartikel
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%)
Materiaal binnenwand: NBR
Max. mediumtemperatuur (continu) (°C): 100
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)